Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.050.0175 Hatlapfejű csavar, Grade 5 1/2-20 X 1-3/4, 25PK | AB7AAG 22TD86

APPROVED VENDOR U01060.050.0175 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-20 X 1-3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7AAG Modell: U01060.050.0175Kereszthivatkozás: 22TD86 / 42HD31
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
€29.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4584
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.050.0175 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-20 X 1-3/4, 25PK
€29.51 /csomag