Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.037.0100 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 1, 50PK | AB6ZYR 22TD48

APPROVED VENDOR U01060.037.0100 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/8-24 X 1, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6ZYR Modell: U01060.037.0100Keresztszám: 22TD48 / 42HC83
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
€23.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.97
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.037.0100 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/8-24 X 1, 50PK
€23.07 /csomag