Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.025.0275 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 2-3/4, 50PK | AB6ZXY 22TD31

APPROVED VENDOR U01060.025.0275 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 2-3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6ZXY Modell: U01060.025.0275Keresztszám: 22TD31 / 42HC48

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0275 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 2-3/4, 50PK
€22.32 /csomag