Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1/2, 100PK | AA8RNG 19NR78

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AA8RNG Modell: U01060.025.0050Keresztszám: 19NR78 / 42HC36
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
€14.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1/4
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret1 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 1/2, 100PK
€14.65 /csomag