Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01049.031.0075 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 5/16-18 X 3/4, 50PK | AB9UTU 2FE14

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Hatlapfejű zárócsavar, 5. fokozat 5/16-18 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9UTU Modell: U01049.031.0075Kereszthivatkozás: 2FE14
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
€29.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű reteszelő csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezHorganyzott
Karima Dia.11 / 16 "
Fokozat5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaReteszelő karima
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Hatlapfejű zárócsavar, 5. fokozat 5/16-18 X 3/4, 50PK
€29.63 /csomag