Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01036.037.0400 Ekecsavar lapos 3/8-16 X 4 hüvelykes sima, 25PK | AA9CCE 1CFH9

APPROVED VENDOR U01036.037.0400 Ekecsavar lapos 3/8-16 x 4 hüvelykes sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9CCE Modell: U01036.037.0400Kereszthivatkozás: 1CFH9 / 41TT42
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
€59.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.312 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz4"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.387 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0400 Ekecsavar lapos 3/8-16 x 4 hüvelykes sima, 25PK
€59.87 /csomag