Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01036.037.0300 Ekecsavar lapos 3/8-16 X 3 hüvelykes sima, 25PK | AA9CCC 1CFH7

APPROVED VENDOR U01036.037.0300 Ekecsavar lapos 3/8-16 x 3 hüvelykes sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9CCC Modell: U01036.037.0300Keresztszám: 1CFH7
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
€36.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.312 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz3"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.387 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)6.68
Hajó hossza (cm)8.41
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0300 Ekecsavar lapos 3/8-16 x 3 hüvelykes sima, 25PK
€36.24 /csomag