Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSIX0250050S-005P Csavaros ásó 1/4-20 1/2 hossz, 5PK | AD7LDH 4FAA1

APPROVED VENDOR TSIX0250050S-005P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7LDH Modell: TSIX0250050S-005PKeresztszám: 4FAA1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezEgyszerű
Fejmagasság19 / 32 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége33 / 64 "
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Váll Dia7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158082
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250050S-005P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 1/2" hosszúság, 5PK
€12.34 /csomag