Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI0370075S0-010P Csavaros ásó 3/8-16 3/4 hossz, 10 PK | AD7LDW 4FAH4

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P hüvelykujj csavaros ásó 3/8-16 3/4" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AD7LDW Típus: TSI0370075S0-010PKereszthivatkozás: 4FAH4
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
€36.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.92–0.95 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.8–0.83 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.71–0.76 ”
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P hüvelykujj csavaros ásó 3/8-16 3/4" hosszúság, 10PK
€36.81 /csomag