Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI-100050S0-025P Csavaros ásó 10-24-1/2 hossz, 25PK | AD7LDQ 4FAD4

APPROVED VENDOR TSI-100050S0-025P hüvelykujj csavaros ásó 10-24-1/2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7LDQ Modell: TSI-100050S0-025PKereszthivatkozás: 4FAD4
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
€17.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.46–0.48 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.4–0.42 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.32–0.35 ”
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050S0-025P hüvelykujj csavaros ásó 10-24-1/2" hosszúság, 25PK
€17.59 /csomag