Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WWU 1HBN3

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 félcsöves szegecs 3/32 x 3/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WWU Modell: TSC0606-9-100Kereszthivatkozás: 1HBN3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€23.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.120–0.149 ”
Fej Dia.0.147 "
Fejmagasság0.023 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.096 "
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza3 / 16 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 félcsöves szegecs 3/32 x 3/16 hüvelykes, 100PK
€23.73 /csomag