Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TGW2457X1430510 Vízmelegítő elem | AB9MUY 2E674

APPROVED VENDOR TGW2457X1430510 Vízmelegítő elem

Raktáron
Tétel: AB9MUY Típus: TGW2457X1430510Kereszthivatkozás: 2E674
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
€34.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmelegítő elem
görcsrohamokMinden tartálykarima 4 csavarlyukkal a 2 1/2" átmérőjű csavarkörön
Hz60
Beszúrás hossza (hüvelyk)16-1/4
Galvanizáláscink
Hüvely anyagaNikkel alap ötvözet
StílusCsavaroz
típusNikkel alapú ötvözet hüvely
Feszültség240
Watts4500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8516900500
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHüvely anyagaStílustípusFeszültségWattsÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ TG1157 430019 Vízmelegítő elem | AB9MQR 2E046 TG1157 430019RézCsavarozAlacsony watt sűrűségű2401500€16.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TG2307 430027 Vízmelegítő elem | AB9MQT 2E048 TG2307 430027RézCsavarozAlacsony watt sűrűségű2403000€19.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TG2457 430035 Vízmelegítő elem | AB9MQU 2E049 TG2457 430035RézCsavarozAlacsony wattos sűrűség2404500€20.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TG-1157L 430043 Vízmelegítő elem | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043RézCsavarozAlacsony wattos sűrűség1201500€16.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TG2257 430051 Vízmelegítő elem | AB9MQZ 2E105 TG2257 430051RézCsavarozAlacsony watt sűrűségű2402500€19.58
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SG1157L 430060 Vízmelegítő elem | AB9MRW 2E295 SG1157L 430060RézBecsavarAlacsony wattos sűrűség1201500€12.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SG1157 430078 Vízmelegítő elem | AB9MRX 2E298 SG1157 430078RézBecsavarAlacsony wattos sűrűség2401500€12.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TGW2457X1430510 Vízmelegítő elem
€34.62 /Mértékegység