Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TFC1614-25 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 7/16 Inch, 25PK | AA9XDH 1HEF8

APPROVED VENDOR TFC1614-25 félcsöves szegecs 1/4 x 7/16 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9XDH Típus: TFC1614-25Kereszthivatkozás: 1HEF8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.255–0.317 ”
Fej Dia.0.437 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.266 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza7 / 16 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1614-25 félcsöves szegecs 1/4 x 7/16 hüvelykes, 25PK
€26.92 /csomag