APPROVED VENDOR TC20F20 Connection Adapter, 2 Inch Tri Clover x 2 Inch FNPT | CF6CFV

APPROVED VENDOR TC20F20 csatlakozóadapter, 2 hüvelykes Tri Clover x 2 hüvelykes FNPT

Tétel: CF6CFV Típus: TC20F20
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó adapter
Fura Dia.1.875 "
Karima Dia.2.516 "
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz1.875 "
Menet típusa2 "női NPT

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Karima Dia.Teljes hosszMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC05F12 csatlakozási adapter, 1/2 hüvelykes Tri Clover x 1/2 hüvelykes FPT | CF6CFD TC05F12-1"1.380 "1/2 "női NPT-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC075F12 csatlakozási adapter, 3/4 hüvelykes Tri Clover x 1/2 hüvelykes FPT | CF6CFE TC075F12-1"1.65 "1/2 "női NPT-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15F14 csatlakozási adapter, 1.5 hüvelykes Tri Clover x 1/4 hüvelykes FNPT szerelvény | CF6CFF TC15F140.4375 "1.984 "1.25 "1/4 "női NPT-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15F38 csatlakozási adapter, 1.5 hüvelykes Tri Clover x 3/8 hüvelykes FNPT | CF6CFG TC15F380.5625 "1.984 "1.125 "3/8 "női NPT-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15F12 csatlakozási adapter, 1.5 hüvelykes Tri Clover x 1/2 hüvelykes FNPT | CF6CFH TC15F120.625 "1.984 "1.25 "1/2 "női NPT-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15F34 csatlakozási adapter, 1.5 hüvelykes Tri Clover x 3/4 hüvelykes FNPT | CF6CFJ TC15F340.625 "1.984 "1.625 "3/4 "női NPT-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC15F10 csatlakozási adapter, 1.5 hüvelykes Tri Clover x 1 hüvelykes FNPT | CF6CFK TC15F100.875 "1.984 "1.625 "1 "női NPT-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TC20F20 csatlakozóadapter, 2 hüvelykes Tri Clover x 2 hüvelykes FNPT