Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC1616-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 1/2 Inch, 50PK | AA9WZV 1HBY1

APPROVED VENDOR TBC1616-50 félcsöves szegecs, 1/4 x 1/2 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA9WZV Modell: TBC1616-50Kereszthivatkozás: 1HBY1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€41.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.318–0.380 ”
Fej Dia.0.437 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.266 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1 / 2 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1616-50 félcsöves szegecs, 1/4 x 1/2 hüvelykes, 50 PK
€41.84 /csomag