Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC0908.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WZC 1HBW3

APPROVED VENDOR TBC0908.1-100 félcsöves szegecs, 9/64 x 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WZC Modell: TBC0908.1-100Kereszthivatkozás: 1HBW3
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
€41.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.150–0.180 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0908.1-100 félcsöves szegecs, 9/64 x 1/4 hüvelykes, 100 PK
€41.66 /csomag