Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TBC0606-100 félcsöves szegecs 3/32 X 3/16 hüvelykes, 100PK | AA9WYM 1HBU7

APPROVED VENDOR TBC0606-100 félcsöves szegecs, 3/32 x 3/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WYM Modell: TBC0606-100Kereszthivatkozás: 1HBU7
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
€25.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.120–0.149 ”
Fej Dia.0.147 "
Fejmagasság0.023 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.096 "
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza3 / 16 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0606-100 félcsöves szegecs, 3/32 x 3/16 hüvelykes, 100 PK
€25.01 /csomag