Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TAC0405-100 félcsöves szegecs 1/16 X 5/32 hüvelykes, 100PK | AA9XAA 1HBY6

APPROVED VENDOR TAC0405-100 félcsöves szegecs 1/16 x 5/32 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XAA Modell: TAC0405-100Kereszthivatkozás: 1HBY6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€31.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.105–0.135 ”
Fej Dia.0.109 "
Fejmagasság0.017 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.064 "
Szegecs Dia.1 / 16 "
Szegecs hossza5 / 32 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0405-100 félcsöves szegecs 1/16 x 5/32 hüvelykes, 100PK
€31.82 /csomag