Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ STR60253C16 Vállcsavar 6-32 x 1 hüvelyk hosszúság | AB8JEC 25L365

APPROVED VENDOR STR60253C16 vállcsavar 6-32 x 1 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JEC Modell: STR60253C16Kereszthivatkozás: 25L365
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
€30.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.266-0.281 "
Fejmagasság0.115–0.125 ”
Head StyleStandard
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia5 / 32 "
Vállhossz1"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318156010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR STR60253C16 vállcsavar 6-32 x 1 hüvelyk hosszú
€30.29 /Mértékegység