Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ STR602012C24 Vállcsavar 7/8-9 x 1 1/2 hüvelyk hossz | AB8JMN 25L538

APPROVED VENDOR STR602012C24 Vállcsavar 7/8-9 x 1 1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8JMN Modell: STR602012C24Kereszthivatkozás: 25L538

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€626.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.1.723-1.750 "
Fejmagasság0.735–0.75 ”
Head StyleStandard
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1.25 "
Vállhossz1.5 "
Vállhossz tűrés+ .25 / -0.00mm
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318158030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C24 Vállcsavar 7/8-9 x 1 1/2 hüvelyk hosszúság
€626.30 /Mértékegység