Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ STR601M8X25 Vállcsavar M6 x 1 x 25mm L | AB8JPH 25L579

APPROVED VENDOR STR601M8X25 vállcsavar M6 x 1 x 25 mm L

Raktáron
Tétel: AB8JPH Modell: STR601M8X25Kereszthivatkozás: 25L579
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
€20.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.13mm
Fejmagasság5.5mm
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
Váll Dia8mm
Vállhossz25mm
Vállhossz tűrés+ .25 / -0.00mm
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318156010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR STR601M8X25 vállcsavar M6 x 1 x 25 mm L
€20.52 /Mértékegység