Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SCR160P10F12 Machine Screw Flat 10-32 Xl, 5PK | AE6DBN 5PY31

APPROVED VENDOR SCR160P10F12 gépcsavaros lapos 10-32 Xl, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6DBN Típus: SCR160P10F12Kereszthivatkozás: 5PY31

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€34.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point gépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezPasszivált
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.344 "
Fejmagasság0.109 "
fej típusaLakás
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Pil. Dia.0.125 "
Pilóta hossza0.090 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SCR160P10F12 gépcsavaros lapos 10-32 Xl, 5PK
€34.80 /csomag