Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SCR150P10F20 Machine Screw Pan 10-32 Xl, 5PK | AE6DBC 5PY21

APPROVED VENDOR SCR150P10F20 gépi csavarteknő 10-32 Xl, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6DBC Típus: SCR150P10F20Kereszthivatkozás: 5PY21

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point gépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete11/32 "és # 2
befejezPasszivált
Fej Dia.0.365 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaKenyér
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Pil. Dia.0.125 "
Pilóta hossza0.090 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.25 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P10F20 gépi csavarteknő 10-32 Xl, 5PK
€32.78 /csomag