Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 70, 5PK | AE9FEE 6JDP9

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 aljzatsapka csavar szabványos M18 x 0.50 x 70, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE9FEE Modell: SC22180700-005P2Kereszthivatkozás: 6JDP9
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
€99.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM18 x 0.5
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.27mm
Fejmagasság18mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt70mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M18
MenetirányJobb kéz
Menet hossza48mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 aljzatsapka csavar szabványos M18 x 0.50 x 70, 5 PK
€99.01 /csomag