Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22162000-001P3 Aljzatsapka csavar szabványos M16 x 2 x 200 | AE9FED 6JDP8

APPROVED VENDOR SC22162000-001P3 Dugósapka csavar szabványos M16 x 2 x 200

Raktáron
Tétel: AE9FED Modell: SC22162000-001P3Kereszthivatkozás: 6JDP8
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
€25.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt200mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza44mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22162000-001P3 Dugósapka csavar szabványos M16 x 2 x 200
€25.40 /Mértékegység