Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22140600-005P2 Dugósapka csavar szabványos M14 x 2 X 60, 5PK | AE9FDR 6JDN7

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 aljzatsapka csavar szabványos M14 x 2 x 60, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE9FDR Modell: SC22140600-005P2Kereszthivatkozás: 6JDN7
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
€24.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM14 x 2
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.21mm
Fejmagasság14mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 aljzatsapka csavar szabványos M14 x 2 x 60, 5 PK
€24.94 /csomag