Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC2212090-025P Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 90, 25PK | AE2LCE 4XY91

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 90, 25PK

Raktáron
Tétel: AE2LCE Modell: SC2212090-025PKereszthivatkozás: 4XY91
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
€86.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt90mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C43
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza36mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.74
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 90, 25PK
€86.85 /csomag