Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Socket Cap Screw Standard M6 x 1X50, 100PK | AE2LCD 4XY71

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Aljzatsapka csavar szabványos M6 x 1X50, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2LCD Modell: SC2206050-100PKereszthivatkozás: 4XY71
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
€47.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt50mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC38-C43
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza24mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Aljzatsapka csavar szabványos M6 x 1X50, 100PK
€47.63 /csomag