Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X12, 100PK | AE9BUQ 6HHH6

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M4 x 0.70X12, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BUQ Modell: SC22040120-100P1Kereszthivatkozás: 6HHH6
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
€16.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M4 x 0.70X12, 100PK
€16.00 /csomag