APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M Wood Screw Bugle #10 X 3, 1500PK | AD2WTX 3VNG6

APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M facsavaros bugár #10 X 3", 1500PK

Tétel: AD2WTX Típus: S10300DBB-G1.5MKereszthivatkozás: 3VNG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaSquare Drive
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szögeNem
Fej Dia.0.344 "
fej típusaKürt
Hossz3"
AnyagRozsdamentes acél
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.51
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M facsavaros bugár #10 X 3", 1500PK