Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ RTN20 Orsóanya 5/16-18, 5PK | AB2YNA 1PU74

APPROVED VENDOR RTN20 hüvelykujj 5/16-18, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2YNA Modell: RTN20Kereszthivatkozás: 1PU74
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
€86.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.17 / 32 "
Alapmagasság7 / 32 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Magasság13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság13 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza13 / 32 "
Menet típusaUNC
típusKerek göndörített stílus 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR RTN20 hüvelykujj 5/16-18, 5PK
€86.55 /csomag