APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK | AE2NWH 4YRV6

APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK

Tétel: AE2NWH Model: P4125BQKereszthivatkozás: 4YRV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőműves horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete5 / 16 "
Head StyleLapos, Phillips
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás1"
típusKőművesség
Végső nyírás (Lb.)1568
Végső feszültség (font)1480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.73
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK