Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P11-007Z Clevis Pin, Cink 0.187 X 3/4 L, 10PK | AC3WVK 2XAP1

APPROVED VENDOR P11-007Z Clevis Pin cink 0.187 X 3/4 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC3WVK Modell: P11-007ZKereszthivatkozás: 2XAP1
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
€8.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz3 / 4 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P11-007Z Clevis Pin cink 0.187 X 3/4 L, 10PK
€8.63 /csomag