Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P11-001Z Clevis Pin, Cink 0.187 X 1/2 L, 10PK | AC3WVJ 2XAN9

APPROVED VENDOR P11-001Z Clevis Pin cink 0.187 X 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC3WVJ Modell: P11-001ZKereszthivatkozás: 2XAN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€7.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 / 2 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P11-001Z Clevis Pin cink 0.187 X 1/2 L, 10PK
€7.05 /csomag