Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS51576-9 Vállcsavar Ms Rozsdamentes acél 8-32 X 3/16, 5PK | AE3YCA 5GTU5

APPROVED VENDOR MS51576-9 vállcsavar Ms rozsdamentes acél 8-32 X 3/16", 5PK

Raktáron
Tétel: AE3YCA Modell: MS51576-9Kereszthivatkozás: 5GTU5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€51.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPasszivált
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 32 "
Head StyleStandard
Anyag303 Stainless Steel
Rockwell KeménységMax. 262 HB
Váll Dia3 / 16 "
Vállhossz5 / 16 "
Vállhossz tűrés+/- 0.003 "
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret8-32
típusKatonai Spec

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-9 vállcsavar Ms rozsdamentes acél 8-32 X 3/16", 5PK
€51.18 /csomag