Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS51576-20 vállcsavar Ms rozsdamentes acél 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCD 5GTV6

APPROVED VENDOR MS51576-20 vállcsavar Ms rozsdamentes acél 10-32 X 1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3YCD Modell: MS51576-20Kereszthivatkozás: 5GTV6
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
€88.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPasszivált
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag303 Stainless Steel
Rockwell KeménységMax. 262 HB
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.003 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret10-32
típusKatonai Spec

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-20 vállcsavar Ms rozsdamentes acél 10-32 X 1/4, 5PK
€88.03 /csomag