Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-636 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/32 DX 3/4 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NDP 5EEJ7

APPROVED VENDOR MS16555-636 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/32 DX 3/4 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NDP Modell: MS16555-636Kereszthivatkozás: 5EEJ7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€53.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1563–0.1565 ”
Dupla nyíróerő (font)2800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-636 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/32 DX 3/4 hüvelyk hosszúság, 25PK
€53.82 /csomag