Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MPS3 Panelcsavar rozsdamentes acél M3 X 0.50 X 14.5 mm, 5PK | AB3AQH 1RB13

APPROVED VENDOR MPS3 panelcsavar rozsdamentes acél M3 X 0.50 x 14.5 mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3AQH Modell: MPS3Kereszthivatkozás: 1RB13
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
€112.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.6.5mm
Fejmagasság6.5mm
fej típusarecézett
Hossz14.5mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Menet hossza3.2mm
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPS3 panelcsavar rozsdamentes acél M3 X 0.50 x 14.5 mm, 5PK
€112.98 /csomag