Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MPPD050080-1000P2 Gépi csavartányér M5 X 0.80 X 8 L, 1000PK | AC6VCC 36J745

APPROVED VENDOR MPPD050080-1000P2 Gépi csavartányér M5 X 0.80 X 8 L, 1000PK

Raktáron
Tétel: AC6VCC Modell: MPPD050080-1000P2Kereszthivatkozás: 36J745
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
€143.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge60900 fok
Fej Dia.10.0mm
Fejmagasság3.95mm
fej típusaKenyér
Hossz8"
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPPD050080-1000P2 Gépi csavartányér M5 X 0.80 X 8 L, 1000PK
€143.53 /csomag