Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MDP17-2 Dowel Pin 416 Stainless Steel 5 Diameter X 12Mm L, 10PK | AE3MYW 5EDH5

APPROVED VENDOR MDP17-2 tiplikcsap 416 rozsdamentes acél 5 átmérő x 12 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3MYW Modell: MDP17-2Kereszthivatkozás: 5EDH5
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
€35.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő5.004 és 5.012mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+ 0.5 / -0.0 mm
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérőM5
Teljes hossz12mm
Rockwell KeménységRc 36-42
típusNyomja meg a Fit gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MDP17-2 tiplikcsap 416 rozsdamentes acél 5 átmérő x 12 mm hosszú, 10 PK
€35.27 /csomag