Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M69155.060.0165 Szegecs anya süllyesztett cink M6 X 1 X 0.570, 40PK | AE4WYD 5NNK2

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Szegecs anya süllyesztett cink M6 X 1 X 0.570, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WYD Típus: M69155.060.0165Kereszthivatkozás: 5NNK2
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
€19.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.374 "
Fúró méret3 / 8 "
befejezcink
Karima Dia.0.413 "
Grip tartomány0.030–0.165 ”
Fej Dia.0.413 "
Fejmagasság0.024 "
Lyuk méret0.375 "
Hossz0.61 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Szegecs anya süllyesztett cink M6 X 1 X 0.570, 40PK
€19.58 /csomag