Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55070.040.1000 Menetes rúd rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm x 3 láb | AB8FDL 25DM76

APPROVED VENDOR M55070.040.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FDL Típus: M55070.040.1000Kereszthivatkozás: 25DM76
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
€8.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA4
befejezEgyszerű
AnyagA4 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
Folyáshatár450 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0774
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.040.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm x 3 láb
€8.49 /Mértékegység