Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.200.0050 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél M20 x 0.50X50, 5PK | AB8TWJ 29DK16

APPROVED VENDOR M55050.200.0050 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M20 x 0.50 x 50, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TWJ Típus: M55050.200.0050Keresztszám: 29DK16 / 42GX75
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
€61.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt50mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8532
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.200.0050 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M20 x 0.50 x 50, 5PK
€61.50 /csomag