Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.060.0035 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M6 x 1X35, 50PK | AB7DUZ ​​22UD67

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M6 x 1 x 35, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DUZ Típus: M55050.060.0035Keresztszám: 22UD67 / 42GX27
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
€29.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt35mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.491
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M6 x 1 x 35, 50PK
€29.52 /csomag