Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.160.0030 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 30mm Length, 10PK | AB7BTR 22TP62

APPROVED VENDOR M55010.160.0030 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 30 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BTR Típus: M55010.160.0030Kereszthivatkozás: 22TP62 / 42GW38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt30mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz30mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.160.0030 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 30 mm hosszú, 10PK
€28.40 /csomag