Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.120.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 90mm Length, 10PK | AB7BTM 22TP58

APPROVED VENDOR M55010.120.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 90 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BTM Típus: M55010.120.0090Kereszthivatkozás: 22TP58 / 42GW25

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt90mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz90mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8014
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 90 mm hosszú, 10PK
€40.03 /csomag