Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55000.050.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 45mm Length, 50PK | AB8DJK 25DC17

APPROVED VENDOR M55000.050.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 45 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8DJK Típus: M55000.050.0045Keresztszám: 25DC17 / 42GU47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt45mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz16mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3969
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.050.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 45 mm hosszú, 50PK
€48.52 /csomag