Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51140.030.0020 Gépi csavarteknő M3 X 0.50 X 20 L, 100PK | AE9ALQ 6GY31

APPROVED VENDOR M51140.030.0020 Gépi csavarteknő M3 X 0.50 X 20 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9ALQ Típus: M51140.030.0020Kereszthivatkozás: 6GY31

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.6.0mm
Fejmagasság1.8mm
fej típusaKenyér
Hossz20 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1202
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51140.030.0020 Gépi csavarteknő M3 X 0.50 X 20 L, 100PK
€12.66 /csomag