Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51120.050.0010 Machine Screw Cheese M5 X 0.80 X 10 L, 100PK | AE9EMU 6JA49

APPROVED VENDOR M51120.050.0010 Gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 10 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9EMU Típus: M51120.050.0010Kereszthivatkozás: 6JA49

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaSajt
Hossz10 "
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.050.0010 Gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 10 L, 100PK
€23.55 /csomag