Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51060.100.0020 Aljzatsapka csavaros lapos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NRP Típus: M51060.100.0020Keresztszám: 26LF74 / 42GR99

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€18.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.22.4mm
Fejmagasság6.2mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt20mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6993
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 20, 50PK
€18.97 /csomag